| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2599 Herst.-Nr.: 421023 EAN/GTIN: 4028574255431 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Schokoladen-Form Doppelherz-Praline -K 30x22x20 Profi- Schokoladenform/Pralinenform von Chocolate World®. Sehr langlebige Form aus stabilem, stoßfestem Polycarbonat. ++ Rahmengröße (mm) ++ 275 x 135 x 24 ++ Stückzahl ++ 3 x 8 ++ Abmessungen Nutzen (mm) ++ 30 x 22 x 20 ++ Stückgewicht (g) ++ 11 ++ Doppelform: ++ nein ++ Anmerkung: ++ Das Gewicht wurde auf der Grundlage von Vollmilch-Schokolade bestimmt und kann je nach Schokoladensorte, der Füllung sowie der Gießtechnik Abweichungen verzeichnen. ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 27.50 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 2.40 cm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,72* | € 20,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,10* | € 20,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,07* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|