Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 65 mm
SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 65 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2576
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382532
EAN/GTIN:
     4028574310109
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 65 mm


Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
65 cm
Gewicht:
1.51 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,33*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,05*
€ 24,57*
7 Tage
98
€ 17,50*
ab € 20,86*
€ 28,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.