Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 40 mm
SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 40 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2575
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382531
EAN/GTIN:
     4028574310093
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER GN-Backblech / Konvektomatenblech, antihaft GN 1/1 - Höhe 40 mm


Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
1.40 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,98*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,35*
€ 25,83*
6 Tage
103
€ 17,50*
ab € 19,93*
€ 26,53*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 27,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.