Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 1/1 - tiefgezogen GN 1/1 ++ Abmessungen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 1/1 - tiefgezogen GN 1/1 ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 1/1 - tiefgezogen GN 1/1 ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 1/1 - tiefgezogen GN 1/1 ++ Abmessungen:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2560
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382030
EAN/GTIN:
     4028574312110
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 1/1 - tiefgezogen GN 1/1
++ Abmessungen: 530x325mm (GN1/1) ++ 4 Seiten gezogen ++ Dicke: 1,5mm ++ Tyneck ++ Höhe: 10mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 36,84*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 28,39*
€ 37,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.