| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2446 Herst.-Nr.: 281013 EAN/GTIN: 4028574265300 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Kühlakkus für Schneider Isoboxen - GN 1/3 -21°C 325 x 176 x 30 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 1.57 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 20,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,52* | € 20,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,24* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|