| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2439 Herst.-Nr.: 281006 EAN/GTIN: 4028574265232 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Kühlakkus für Schneider Isoboxen - GN 1/9 -12°C 176 x 108 x 30 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 17.50 cm | Breite: | 10.80 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 10,63* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,55* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|