| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2436 Herst.-Nr.: 281003 EAN/GTIN: 4028574265201 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Kühlakkus für Schneider Isoboxen - GN 1/3 -3°C 325 x 176 x 30 mm Kühlakku für Isoboxen ++ Größe: GN 1/3 ++ Abmessungen: 325 x 175 x 30 mm ++ Gewicht: 1500 g ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 1.40 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,85* | € 26,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,42* | € 27,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 20,22* | € 28,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|