Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikon-Pinsel 42 mm orange 42 x 235 mm einsetzbar bis max +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 42 mm orange 42 x 235 mm einsetzbar bis max +300°C
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 42 mm orange 42 x 235 mm einsetzbar bis max +300°C
Artikel-Nr.:
     2813-593-1676
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200312
EAN/GTIN:
     4028574298667
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

SCHNEIDER Silikon-Pinsel 42 mm orange 42 x 235 mm
einsetzbar bis max +300°C

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
orange
Länge:
24 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
377
€ 17,50*
ab € 5,50*
€ 8,08*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,69*
€ 9,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.