Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchspender ELEVATION H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Handtuchspender ELEVATION H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für
Tork Handtuchspender ELEVATION H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für
Tork Handtuchspender ELEVATION H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für
Artikel-Nr.:
     2813-582-421
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     03100214
EAN/GTIN:
     7322540349252
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Tork Handtuchspender ELEVATION H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für ZZ- oder Lagenfalz-Handtücher.
Maße: 333 x 136 x 439 mm (B x H x T).
Jederzeit nachfüllbar, mit Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, schlagfester Kunststoff

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
33.30 cm
Höhe:
43.90 cm
Gewicht:
1.70 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,85*
€ 45,40*
€ 6,95*
ab € 34,67*
€ 45,40*
7 Tage
101
€ 5,99*
ab € 34,15*
€ 45,72*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 43,82*
€ 56,53*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,98*
€ 94,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290163
€ 51,08*
Zubehör
Tork
100278
€ 47,10*
Zubehör
Tork
290264
€ 75,67*
Zubehör
Tork
290267
€ 95,01*
Zubehör
Tork
420501
€ 6,96*
Zubehör
Tork
560008
€ 54,19*
Zubehör
Tork
290179
€ 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.