| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-1531 Herst.-Nr.: 2048499 EAN/GTIN: 5705020319440 |
| |
|
| | |
| Vikan Kehrbesen weichhart rot 61 cm rot Borstenlänge 58 mm Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten geeignet. Vorne kratzt er und hinten fegt er. Borstenlänge 58 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | rot | Länge: | 61 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.84 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 27,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,05* | € 28,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,82* | € 31,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,93* | € 31,42* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,70* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|