Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrbesen 61 cm weichhart blau 2 Phasen,Borstenlänge 58 mm Vorne kratzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrbesen 61 cm weichhart blau 2 Phasen,Borstenlänge 58 mm Vorne kratzt
Vikan Kehrbesen 61 cm weichhart blau 2 Phasen,Borstenlänge 58 mm Vorne kratzt
Artikel-Nr.:
     2813-582-1530
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2048498
EAN/GTIN:
     5705020319433
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen

Vikan Kehrbesen 61 cm weichhart blau 2 Phasen,Borstenlänge 58 mm Vorne kratzt er und hinten fegt er

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
61 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,37*
€ 18,90*
ab € 20,53*
€ 28,67*
€ 8,95*
ab € 20,13*
€ 28,82*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 31,27*
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.