Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bertsch Kinder-Kuscheldecke aus 100% Polyester in der Farbe hellblau. Weich und


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-581-295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40128-children-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuscheldecke
Wolldecke
kuscheldecke blau

Bertsch Kinder-Kuscheldecke aus 100% Polyester in der Farbe hellblau. Weich und warm. Maße: 75 x 100 cm
Waschbar bis ca. 30 °C. Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
hellblau
Länge:
75 cm
Breite:
100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.