Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bettwäsche "Kleiner Wal", 2-teilig, Kissenbezug ca. 60x40 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Bettwäsche "Kleiner Wal", 2-teilig, Kissenbezug ca. 60x40 cm,
Kinder-Bettwäsche "Kleiner Wal", 2-teilig, Kissenbezug ca. 60x40 cm,
Kinder-Bettwäsche "Kleiner Wal", 2-teilig, Kissenbezug ca. 60x40 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-581-270
Hersteller:
     Bertsch
Herst.-Nr.:
     6150-WAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettgarnitur
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
Kinder-Bettwäsche "Kleiner Wal", 2-teilig, Kissenbezug ca. 60x40 cm, Deckenbezug 100x135cm, 50% Baumwolle, 50% Polyester, waschbar bis 95°C.
Textilqualität nach DIN-TB 200, ca. 150 g / qm. Mit Hotelverschluss.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: bettgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.