| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-565-491 Herst.-Nr.: 6.7403 EAN/GTIN: 7611160003096 |
| |
|
| | |
| Gemüsemesser Victorinox SWISS CLASSIC, Länge: 8 cm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 18.90 cm | Breite: | 2.00 cm | Höhe: | 1.10 cm | Gewicht: | 0.01 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, gemüsemesser victorinox, gemüsemesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,88* | € 5,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,45* | € 8,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,54* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|