| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-7259 Herst.-Nr.: JM 6-1-52 EAN/GTIN: 4040857095572 |
| |
|
| | |
| Kurzarm Kochjacke Modern-Touch - Gr. 52 - schwarz - von Karlowsky - Köpergewebe, 50% Polyester / 50% Baumwolle, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - moderne kurzarm Kochjacke mit elegantem Stehkragen und verdeckter Knopfleiste - ideal für den Einsatz an warmen, anspruchsvollen Arbeitstagen dank hochwertigem, leichtem Stoff und kurzen Ärmeln - Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen - elegante Brusttasche - linker Ärmel mit praktischer Leistentasche - industriewäschetauglich - Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 40 cm | Breite: | 27 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |