| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-7015 Herst.-Nr.: WF 3-15-52 EAN/GTIN: 4040857034564 |
| |
|
| | |
| Damenweste Jeans-Style , GR. 52 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky Eigenschaften: - Oberstoff: Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m², hochveredelt, gekrumpft - Futterstoff: 100% Polyester, 55 g/m² - waschecht, pflegeleicht - vielfältig kombiniertbare Damenweste in stylischer Jeans-Optik - verbindet urbanen Stil mit klassischem Schick - kontrastfarbige Steppnähte sorgen für den originalen Vintage-Look - leicht taillierte Passform mit Abnähern - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - hinteres Taillenband durch Schnalle verstellbar - 4 Druckknöpfe an Verschlussleiste - 2 seitliche Leistentaschen und 1 Brusttasche , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |