Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:
Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:
Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:
Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:
Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-563-6244
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 40-83-Stck
EAN/GTIN:
     4040857076908
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze New-Nature , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: stahlblau , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 70 x 85 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 215 g/m² - waschecht, pflegeleicht, nachhaltig - moderne und nachhaltige Latzschürze in naturellem urbanen Stil - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - Tailien- und Latzbänder aus kontrastfarbigen Kordeln sorgen für eine natürliche Optik und einen hervorragenden Sitz - Stoffverstärkung am Latzband sorgt für einen angenehmeren Tragekomfort im Nackenbereich - Leistentasche auf Brusthöhe für Stifte oder Gastropinzetten - Kontrastnähte an der Tasche ergänzen den naturverbundenen Look - passendes Vorbindermodell: VS 13 (Herstellerartikelnummer) - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 65% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 65% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,54*
4 Tage
59
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 26,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.