Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     2813-563-6229
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 37-83-Stck
EAN/GTIN:
     4040857042330
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester , GR. Stck , Farbe: stahlblau , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 70 x 85 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 215 g/m² - waschecht, pflegeleicht, nachhaltig - modern, komfortabele Latzschürze am Puls der Zeit die Nachhaltigkeit und Style perfekt verbindet - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - zeitloses, modernes Front-Design trifft auf urbane Kreuzträger aus Echtleder und Kontrastbändern am Rücken - Kontrastbänder in natureller Optik - beide Schürzenbänder werden über den Schultern getragen und entlasten so den Nackenbereich - alle Bänder können mithilfe von Druckknöpfen flexibel abgenommen oder angebracht werden - funktionaler Verschluss: Kontrastbänder auf der Rückseite kreuzen, durch die Schnallen ziehen und dann verknoten (flexibel längen- und höhenverstellbar) - modern, angeschrägte Kanten an den Schürzenenden

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
€ 5,99*
ab € 31,97*
€ 41,48*
Lager 2813
101
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 47,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.