Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit ,
Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit ,
Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit ,
Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit ,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5788
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 36-5-Stck
EAN/GTIN:
     4040857042507
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Asymmetrische Latzschürze Classic mit Tasche , GR. Stck , Farbe: anthrazit , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 70 x 90 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 215g/m² - waschecht, pflegeleicht - stilvoll, elegante Latzschürze in asymmetrischer Form - alle Bänder bestehen aus Schürzenstoff und sind flexibel abnehmbar - stufenloses Einstellen der Länge durch Schnalle am Latzband - Stiftschlaufe auf Brusthöhe - angeschrägte Tasche (19 x 16/26 cm) auf rechter Seite

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,40*
Lager 2813
335
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.