| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-5752 Herst.-Nr.: JM 14-28-68 EAN/GTIN: 4040857089748 |
| |
|
| | |
| Kochjacke Lars , GR. 68 , Farbe: hellbraun , von Karlowsky Eigenschaften: - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - Kochjacke für Herren in normaler Passform - Wiener Nähte am Rückenteil - Ärmelmanschetten mit Schlitz - aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche mit Kugelschreiberfach links - einreihige 5-Knopf Jacke mit Druckknöpfen - industriewäschetauglich , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,44* | € 40,57* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,32* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|