Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky
Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky
Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky
Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5602
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 25-47-Stck
EAN/GTIN:
     4040857031266
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze Urban X-Style , GR. Stck , Farbe: beige , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 273 g/m² - waschecht - stylisch-trendige Latzschürze in Twill-Optik mit Kreuzträgern zur Entlastung des Nackens - einfaches Abnehmen und Befestigen aller Bänder mithilfe von Karabinerverschlüssen - Schnallen zum stufenlosen Einstellen der Länge - zusätzliches Taillenband zum Regulieren der Weite garantiert einen festen Sitz - bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen unverwechselbaren Urban-Style - funktionale Bänder aus Echtleder - praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs - linksseitige Tasche (16 x 24 cm) und Stiftfach auf Brusthöhe - waschbar bis 60°C

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 27,72*
€ 36,68*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 36,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.