Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72 - Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5043
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 24-15-72
EAN/GTIN:
     4040857066275
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Kochjacke Jeans-Style - Größe: 72
- Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m² (vintage red: 175 g/m²) - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - trendige Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette - kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look - asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen - Ärmelmanschetten mit Schlitz - aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach - industriewäschetauglich - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,79*
€ 40,91*
Lager 2813
29
€ 4,95*
ab € 42,49*
€ 55,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.