Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Kochjacke Gustav - Größe: 58 - Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5025
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 15-10-58
EAN/GTIN:
     4040857028761
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Kochjacke Gustav - Größe: 58
- Köpergewebe, 215 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - Kochjacke für Herren in normaler Passform - Wiener Nähte am Rückenteil - aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche links, mit Kugelschreiberfach - kurzer Arm - einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen - industriewäschetauglich - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 39,61*
Lager 2813
52
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.