Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x
Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x
Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x
Artikel-Nr.:
     2813-563-3921
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS 6-80-Stck
EAN/GTIN:
     4040857041937
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x Länge)
Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 215 g/m² - Kurze Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff - zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtsicherung an den Schürzenbändern - Latzbandlänge kann einfach und flexibel durch eine Schnalle eingestellt werden (Länge bis 70 cm) - funktionelle, aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern (40 x 20 cm) - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,53*
Lager 2813
603
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.