| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-3907 Herst.-Nr.: BLS 6-1-Stck EAN/GTIN: 4040857041036 |
| |
|
| | |
| Kurze Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 60 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 215 g/m² - Kurze Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff - zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtsicherung an den Schürzenbändern - Latzbandlänge kann einfach und flexibel durch eine Schnalle eingestellt werden (Länge bis 70 cm) - funktionelle, aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern (40 x 20 cm) - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 13,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,75* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|