Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 90 cm (Breite x Länge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 90 cm (Breite x Länge)
Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 90 cm (Breite x Länge)
Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 90 cm (Breite x Länge)
Artikel-Nr.:
     2813-563-3895
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS 5-43-Stck
EAN/GTIN:
     4040857041814
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze Basic mit Schnalle und Tasche - Maße: 75 x 90 cm (Breite x Länge)
Köpergewebe, 215 g/m² - Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung - Latzband mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge bis 70 cm - aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern (40 x 20 cm) - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
türkis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 13,56*
Lager 2813
617
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.