Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Spain rot - 75 x 100 cm - Baumwollgewebe mit einseitiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Spain rot - 75 x 100 cm - Baumwollgewebe mit einseitiger
Latzschürze Spain rot - 75 x 100 cm - Baumwollgewebe mit einseitiger
Latzschürze Spain rot - 75 x 100 cm - Baumwollgewebe mit einseitiger
Artikel-Nr.:
     2813-563-3309
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     SG 1/08
EAN/GTIN:
     4040857821812
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze Spain rot - 75 x 100 cm
- Baumwollgewebe mit einseitiger Vinylbeschichtung, 170 g/m- wasserabweisend- Latzschürze mit Köperbändern an der Taille- Latzband mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge- in 3 Farben erhältlich - Material: 100 Polyurethan - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
58
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 35,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,80*
€ 35,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.