| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-269 Herst.-Nr.: KM 16/01 EAN/GTIN: 4040857977847 |
| |
|
| | |
| Kochmütze Jean schwarz - Einheitsgröße - 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100 Polyester (Netzstoffeinsatz) - Köpergewebe, 230 g/m, gekrumpft, waschecht- größenverstellbar durch Klettverschluss- mit Polyestereinsatz am Oberkopf- ca. 21 cm hoch- in 2 Farben erhältlich - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,62* | € 15,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|