| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-250 Herst.-Nr.: KL 1/03 EAN/GTIN: 4040857982643 |
| |
|
| | |
| 2 Stück Knopfleiste weiß - 5-Loch, 12 cm Abstand - Köpergewebe, 210 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht- geeignet für Kochjacke Agathe (JF 1), Pauline (JF 2), Danny (JM 21, JM 22, JM 23)- für zweireihige 5-Loch-Jacken (je 5 Löcher untereinander)- erhältlich in 2 Farben - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 2 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,33* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|