Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhose Jack schwarz - Gr. 60 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochhose Jack schwarz - Gr. 60 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 60 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 60 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 60 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Artikel-Nr.:
     2813-563-2478
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 4/01-60
EAN/GTIN:
     4040857825971
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose weiß
bäckerhose

Kochhose Jack schwarz - Gr. 60
- Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter Nadelstreifen weiß- waschecht- Herrenhose mit normaler Leibhöhe- gerades Bein, innere Beinlänge ca. 81 cm- inklusive Stoffgürtel- 2 seitliche Eingriffstaschen- 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts- Gürtelschlaufen- 2 Bundfalten pro Seite - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose gr.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.