Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-2296
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 14/01
EAN/GTIN:
     4040857961389
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Latzschürze Santorini schwarz - 75 x 95 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- Latzband mit Druckknopf zum Einstellen der Länge in 3 verschiedenen Stufen- industriewäschetauglich- in 30 Farben erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 20,54*
4 Tage
152
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 20,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,80*
€ 21,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.