Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawatte schwarz - 148 x 6,5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawatte schwarz - 148 x 6,5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Krawatte schwarz - 148 x 6,5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Krawatte schwarz - 148 x 6,5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-181
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 4/01
EAN/GTIN:
     4040857946010
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
krawatte schwarz
krawatte

Krawatte schwarz - 148 x 6,5 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Krawatte zum Binden in moderner schmaler Form- industriewäschetauglich- erhältlich in 30 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: karlowsky krawatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 12,26*
Lager 2813
120
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 14,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.