Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel IMPERIAL, Durchmesser: 18 cm, rund, Inhalt: 0,9 ltr., Höhe: 5,4 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel IMPERIAL, Durchmesser: 18 cm, rund, Inhalt: 0,9 ltr., Höhe: 5,4 cm,
Schüssel IMPERIAL, Durchmesser: 18 cm, rund, Inhalt: 0,9 ltr., Höhe: 5,4 cm,
Schüssel IMPERIAL, Durchmesser: 18 cm, rund, Inhalt: 0,9 ltr., Höhe: 5,4 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-520-040
Herst.-Nr.:
     001.551029
EAN/GTIN:
     4003106041966
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel IMPERIAL, Durchmesser: 18 cm, rund, Inhalt: 0,9 ltr., Höhe: 5,4 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Als klar formbetonte Hotelporzellan-Serie ist Imperial eine sichere Empfehlung.
- Für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen geeignet
- Robust für den täglichen Einsatz, auch bei starker Beanspruchung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.60 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 7,04*
€ 9,52*
Lager 2813
9
2
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.576900
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.