Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher IMPERIAL, Inhalt: 0,25 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher IMPERIAL, Inhalt: 0,25 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Henkelbecher IMPERIAL, Inhalt: 0,25 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Henkelbecher IMPERIAL, Inhalt: 0,25 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Artikel-Nr.:
     2813-520-056
Herst.-Nr.:
     001.576900
EAN/GTIN:
     4003106041720
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher IMPERIAL, Inhalt: 0,25 ltr., weiss, Seltmann Porzellan.
Als klar formbetonte Hotelporzellan-Serie ist Imperial eine sichere Empfehlung.
- Für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen geeignet
- Robust für den täglichen Einsatz, auch bei starker Beanspruchung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
6
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 7,77*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,01*
€ 8,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.545881
ab € 7,42*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.547860
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.