Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne 100 l ATLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalltonne 100 l ATLAS
Abfalltonne 100 l ATLAS
Artikel-Nr.:
     2813-501-1310
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     4510106645
EAN/GTIN:
     7610859137708
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfalltonne 100 l ATLAS


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
59.00 cm
Breite:
51.00 cm
Höhe:
92.00 cm
Gewicht:
3.54 kg
Volumen:
276.83 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 7,90*
ab € 46,40*
€ 63,73*
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 82,41*
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 82,41*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,87*
€ 105,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.