Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 03 - blau
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 03 - blau
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 03 - blau
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     158-RP0010.03
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4510106645
EAN/GTIN:
     7610859137708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
rothopro Mülltonne Atlas fahrbar, mit extrabreiter Öffnung und Beutelhalter, wasserfester Deckel

Ausgewählte Version: 03 - blau

rothopro® Mülltonne ATLAS

Praktischer Rollbehälter für den Einsatz in Industrieumgebungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

  • für den Innen- und Außeneinsatz
  • große Kunststoffräder für einfachen Transport
  • Beutelhalter für schnelles und effizientes Wechseln
  • hoch angebrachter Griff an der Rückseite für einfache Handhabung
  • wasserfester Deckel
  • einfaches Öffnen mit einer Hand

Fassungsvermögen: 100 ltr.

Maße: 59,0 x 44,0 x 92,0 cm


  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,0
Höhe [cm]:
92,0
Tiefe [cm]:
59,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Eigenschaft:
fahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 46,19*
€ 64,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,19*
€ 83,39*
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 83,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.