Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 45101 100 l Rechteckig Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 45101 100 l Rechteckig Schwarz, Blau
Rotho 45101 100 l Rechteckig Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620602
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     4510106645
EAN/GTIN:
     7610859137708
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Grosses Fassungsvermögen;
Perfekt für den Aussenbereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
920 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
100 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.