Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform. Porzellan. Maße: 28 x 17,0 x 5,0 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform. Porzellan. Maße: 28 x 17,0 x 5,0 LxBxH.
Backform. Porzellan. Maße: 28 x 17,0 x 5,0 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-951
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4940280-203
EAN/GTIN:
     4044925043533
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Backform. Porzellan. Maße: 28 x 17,0 x 5,0 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Breite:
17 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,66*
€ 9,69*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 8,44*
€ 11,68*
5 Tage
501
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.