Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 30 x 22 cm, schwarz, Gusseisen emailliert, mit angegossenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, schwarz, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, schwarz, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Artikel-Nr.:
     2813-463-5787
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     364503030
EAN/GTIN:
     8680215491927
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 30 x 22 cm, schwarz, Gusseisen emailliert, mit angegossenen Seitengriffen, Materialstärke: Boden - 5 mm / Rand - 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
schwarz
Länge:
30 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
3.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.