Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 30 x 22 cm, orange, Gusseisen emailliert, mit angegossenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, orange, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, orange, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Artikel-Nr.:
     2813-463-5785
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     364501030
EAN/GTIN:
     8680215491903
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 30 x 22 cm, orange, Gusseisen emailliert, mit angegossenen Seitengriffen, Materialstärke: Boden - 5 mm / Rand - 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
orange
Länge:
30 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
3.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.