Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 30 x 22 cm, rot, Gusseisen emailliert, mit angegossenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, rot, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Bräter Lava, 30 x 22 cm, rot, Gusseisen emailliert, mit angegossenen
Artikel-Nr.:
     2813-463-5784
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     364500030
EAN/GTIN:
     8680215491873
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 30 x 22 cm, rot, Gusseisen emailliert, mit angegossenen Seitengriffen, Materialstärke: Boden - 5 mm / Rand - 3 mm,

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
rot
Länge:
30 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
3.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.