Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe: schwarz
Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-463-5763
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     363903031
EAN/GTIN:
     8682998011477
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, schwarz, Gusseisen emailliert , Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
schwarz
Länge:
32 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
7.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.