Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot
Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-463-5760
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     363900031
EAN/GTIN:
     8682998011644
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 38,3 x 25 cm, rot, Gusseisen emailliert , Farbe: rot

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
rot
Länge:
32 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
7.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.