Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter Lava, 34 x 10 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter Lava, 34 x 10 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau
Bräter Lava, 34 x 10 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     2813-463-5758
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     363802027
EAN/GTIN:
     8680215490814
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter Lava, 34 x 10 cm, blau, Gusseisen emailliert , Farbe: blau

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
blau
Länge:
28 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
5.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.