Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter 2/3-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter 2/3-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
GN Behälter 2/3-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
Artikel-Nr.:
     2813-463-5714
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     362300065
EAN/GTIN:
     8682998022800
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN Behälter 2/3-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden - 4 mm / Rand - 3,5 mm, Farbe: rot

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
rot
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
4.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.