Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter 1/2-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter 1/2-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
GN Behälter 1/2-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden -
Artikel-Nr.:
     2813-463-5710
Hersteller:
     Lava
Herst.-Nr.:
     361200065
EAN/GTIN:
     8682998009603
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN Behälter 1/2-065mm Lava, rot, Gusseisen emailliert, Materialstärke: Boden - 4 mm / Rand - 3 mm, Farbe: rot

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
rot
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
3.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.