Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaschaufel, Material: Aluminium, Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaschaufel, Material: Aluminium, Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Maße:
Pizzaschaufel, Material: Aluminium, Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5256
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2293917
EAN/GTIN:
     4044925107860
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Pizzaschaufel, Material: Aluminium, Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Maße: Länge: 915 mm


Weitere Informationen:
Länge:
92 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,64*
€ 32,85*
4 Tage
168
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 33,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.