Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backpinsel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backpinsel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 210
Backpinsel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 210
Artikel-Nr.:
     2813-463-5234
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3382210
EAN/GTIN:
     4044925048095
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel, mit Aufhängeöse. Material: Kunststoff, Silikon. Maße: Länge: 210 mm, Breite: 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
4 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,13*
5 Tage
2101
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,50*
€ 2,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.