Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4907
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9111100
EAN/GTIN:
     4044925117203
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 91. Inhalt in Litern: 14.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,16*
€ 25,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 28,65*
4 Tage
143
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 31,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011002
ab € 14,64*
Zubehör
WAS Germany
9011001
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.