Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4869
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9012020
EAN/GTIN:
     4044925116824
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/2 Behälter, Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 90. Inhalt in Litern: 1,25. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,86*
4 Tage
373
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,17*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,88*
€ 12,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9012002
ab € 8,10*
Zubehör
WAS Germany
9012001
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.